430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋角型固定金具
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)50 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具のみ 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷


SUGICO(スギコ)耐震金具(アジャスト脚固定金具)
エコ商品
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
249 税込274
当日出荷

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
229 税込252
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サカエ耐震固定金具
エコ商品
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付 適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切固定金具
エコ商品
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱用固定金具
エコ商品
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。 水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。 設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。 PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。 PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。 PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。 PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
質量(kg)0.9 ホワイト 設置方法壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)床固定金具
エコ商品
付属品アンカーボルト×1本 アズワン品番64-8110-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
46日以内出荷

日東工業壁面固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 塗装色ブラック 適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg)1.1 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)70 外形寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

サカエ耐震固定金具
エコ商品
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

サカエ装置固定金具
エコ商品
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。 適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM 取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業レベルフット固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 質量(kg)0.5 表面処理ニッケルめっき 外形寸法D(mm)92 外形寸法W(mm)50 外形寸法H(mm)28.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業L型固定金具
エコ商品
キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個×10パック)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)同軸ケーブル固定金具
エコ商品
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 トラスコ品番132-3490 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロムメッキ 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
仕様使用温度80℃以下 付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付 適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台 タイプカムバックル式 ベルト長さ(m)3.5 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB)
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。
用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。 適合本体ロジスタンド 質量(kg)2 高さ(mm)55 奥行(mm)190 間口(mm)250 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

1個
559 税込615
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋角型固定金具(セット品)
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)63 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具・キーパー 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

ステンレス保管システム用固定金具です。
用途耐震・転倒防止用として 材質SUS304 材質(天板)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電線固定金具
エコ商品
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具
エコ商品
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具 トラスコ品番853-4810 セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2 材質/仕上アルミ製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

グリーン購入法適合 付属品壁面固定金具2個、アンカーボルト付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷