カテゴリ

  • 物流用品(51)
    • プレート式 固定車キャスター(46)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(16)
  • ナンシン(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユーエイキャスター(13)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • イノアック(1)
  • 東正車輛(6)
  • 内村製作所(4)
  • ヨドノ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(21)
  • 75(30)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(11)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(13)
  • ナイロン(15)
  • フェノール(5)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 92
  • 65(64)
  • 70(36)
  • 82(32)
  • 85(59)
  • 90(34)
  • 93(84)
  • 100(39)
  • 103(39)
  • 122(67)
  • 132(80)
  • 140(44)
  • 144(135)
  • 148(30)
  • 165(38)
  • 168(63)
  • 177(132)
  • 190(95)
  • 198(166)
  • 250(154)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(39)
許容荷重(daN)
  • 30(2)
  • 39.2(1)
  • 40(11)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 50(14)
  • 166.71(2)
  • 170(1)
  • 196(1)
  • 225(1)
  • 225.55(1)
  • 230(3)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 254.8(1)
  • 294(1)
  • 300(9)
  • 600(1)
30・39.2・40・45・49・50・166.71・170・196・225・225.55・230・245・250・254.8・294・300・600
取付座(mm)
  • 70×42(30)
  • 90×90(2)
  • 104×119(1)
  • 111×67(3)
  • 111×70(2)
  • 113×80(3)
  • 117×67(1)
  • 124×80(3)
70×42・90×90・104×119・111×67・111×70・113×80・117×67・124×80
車輪幅(mm)
  • 20(9)
  • 21(19)
  • 34(1)
  • 38(19)
  • 45(1)
20・21・34・38・45
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(46)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(14)
  • ステンレス(10)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定キャスター」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター付キャスター(ナイロン車) ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車)ユーエイキャスター
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から翌々日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪固定車付ヨドノ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)東正車輛
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)東正車輛
359税込395
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2441車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5102車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在75径ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3428車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
399税込439
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9551質量(kg)0.16車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付イノアック
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式ヨドノ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から9日以内出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ナイロン車輪)東正車輛
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスターER型 固定車(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
359税込395
1個
7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシンKEL 固定車(ナイロン車輪)ナンシン
719税込791
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪固定75mm TRUSCOゴム車輪固定75mmTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状固定荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら