仕様おねじ
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型
材質A2017アルマイト処理
色シルバーグレー
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金固定グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理)
ねじM8×16
仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-13A
寸法H(mm)80
寸法d(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥480
税込¥528
3日以内出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM8×15
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-3A
寸法H(mm)80
寸法d(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM10×18
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-4A
寸法H(mm)95
寸法d(mm)20
寸法D(mm)28
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理)
ねじM6×12
仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-12A
寸法H(mm)65
寸法d(mm)13
寸法D(mm)19
1個
¥370
税込¥407
3日以内出荷
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM6×13
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-2A
寸法H(mm)65
寸法d(mm)13
寸法D(mm)19
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM5×10
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-1A
寸法H(mm)50
寸法d(mm)12
寸法D(mm)18
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
使用温度(℃)max110 min-20
マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。
グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
種類セット品
トラスコ品番752-1731
セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプスマートフォンタイプ
取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アシストグリップホルダーシリーズのモニター取付け用ブラケットです。ルームミラーに取付けができない。かと言ってダッシュボードには置きたくないなど、「あったらいいな」な便利アイテム
用途内装パーツ
適合サイズ(Φmm)20~25
可動範囲(°)可動域:約120、回転域:360
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプカップタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大人気商品アシストグリップ固定式ホルダー用カップタイプ(592011)に使用されているカップ部分の単品。補修用として、またスマートフォン用やタブレット用からカップタイプに変更したい場合などで交換できます
用途内装/その他アクセサリ
材質樹脂
機能角度調整
対応幅(mm)約55~70
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
色ブラック
寸法(cm)8×5.4
質量(g)45
径(Φmm)(グリップエンド)19~22
取付左右どちらでも取付可能
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプタブレットタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本(10本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
DKRシリーズ/DKWシリーズ用の中間グリップ固定ネジです。
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-R
アズワン品番68-0769-58
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
材質グリップ:ステンレス鋼
ねじ【キャップねじ】M5
寸法d(mm)5.4
寸法a(mm)13
寸法b(mm)20
寸法h2(mm)19
寸法R(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金回転グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85℃
固定方法押し込み
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ