震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなど倒れやすいもの・ズレやすいものを固定して生活を快適に。防犯対策として、センサーライト・スマートドアホンなど防犯グッズの一時固定に。宅配ボックス・グレーチングなど屋外用品の盗難抑制に。揺れ、風による転倒対策として、室外機・ワレモノなどの固定に。長期停電時、ポータブルソーラーパネルの転倒抑制にも。
付属品保管用キャップ
色クリア
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性はがせる
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
トラスコ品番397-4243
色無色透明
主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
1個(113g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260
色クリーム色半透明
質量(g)50
主成分マイクロクリスタンワックス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)68
内径(mm)28
適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7
材質ポリウレタン※非難燃仕様
色ブルー
入数(枚)4
使用温度範囲(℃)常温(50未満)
使用湿度範囲90%以下
耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。
極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。
耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。
地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。
また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。
特徴としては下記の通りとなります。
1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります)
2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。
6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
(備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
色透明
関連資料(0.65MB)
高透湿性フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、皮膚被覆保護、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130110
医薬品医療機器等法一般医療機器
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンクリート・ ブロック・レンガに取付可能。ピンとジェルで強力固定。外壁(コンクリート)に。特殊接着剤+ピン、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約12
タイプコンクリート・ブロック用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×2.2×8.2
1個(2個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。
仕様レバー式ジェル吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
激着ジェルでしっかり吸い付く!
ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい
スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します!
多少の凸凹面にもOK。
固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
アンチオイリー・無香料。ロングセラーのスーパーハードシリーズ。ガチッと固定!超強力ジェル。
湿気による崩れを防ぎ、ヘアスタイルを1日キープ。
髪をいたわるトリートメント成分配合。
性別男性用
シリーズuno(ウーノ)
1個(180g)
¥719
税込¥791
当日出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-303
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×30×50
質量(g)37
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)15~32
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-304
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×42×50
質量(g)46
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)25~40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。
固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。
薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。
1枚ずつ包装されていますので衛生的です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
タブレット用 キーボード機能付き (タイプC) PUレザーケース (スタンド機能付き)です。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。シンプル、スリムなデザインです。キーボード(タイプC)機能がご利用可能。タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種汎用
特性キーボード付
高透湿性フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
ロール長さ(m)10
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート
寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。リボンで結ぶカバーの首元への固定がしやすく頭など他の部位にも使えます。 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
成分[カバー] 綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
色ブルー
質量(g)225
タイプ保冷剤入
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×80×25(カバー含む)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タブレット用 キーボード機能付き (microUSBタイプ) PUレザーケース (スタンド機能付き) です。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。シンプル、スリムなデザインです。キーボード(microUSBタイプ)機能がご利用可能。タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種汎用
特性キーボード付
新素材プレミアム・フラットニットが ひじの縦横の動きを制御。、軽量、高い通気性、立体設計デザインで 長時間の装着をサポート。、ひじ屈伸を妨げない伸びやかな縦の伸縮性。固定力のある横の伸縮性。、部位ごとに異なる 伸縮性と固定性。、痛みを抑える メディカル・ジェルパッド。、いつもドライな素材環境。
緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。
ポーチには名刺サイズの紙が入る透明ポケットが付いています。
氏名などを書いた紙を入れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出せます。
LEDライトは小型なのに明るく高機能。
明るさを2段階で調節できる他、点滅モードも兼ね備えています。マグネット付なので固定して使うことも可能です。
抗菌非常用トイレは、銀を配合した抗菌性凝固消臭剤×1個と汚物袋×1袋のセットです。
約400mlの水分をジェル状に凝固させることが可能。
そのまま可燃ごみとして処理できます。
セット内容ポーチ、カンパン、5年保存水500ml、LEDライト、タオル、ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ(抗菌性凝固消臭剤×1個・汚物袋×1袋)、防災チェックリスト、軍手、ロープ3m、ホイッスル、救急6点セット(救急ポーチ・綿棒・マスク・カット綿・絆創膏小/大)
材質(ポーチ)ポリエステル
本体質量(g)約125
寸法(高さH×幅W)(mm)(ポーチ/持ち手含まず)約140×240
マチ(mm)140
1セット
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
土踏まず部分を厚み10mmのバイオジェルでサポートすることで足底への衝撃を吸収し、圧力を軽減することで不快感や痛みを軽減します。バイオジェルは左右対称ではないので足底の内側から土踏まずをしっかりとサポートします。扁平足や凹足、足底筋膜炎などでお悩みの方に試していただきたいサポーターです。極薄の面ファスナーでお好きなサイズに調節が可能ですのでサイズが合わないといった心配が不要です。バイオジェルを足に固定する厚さ2.5mmのサポーターは柔軟で伸縮性に富み、保湿効果を持ちます。シリコンのみで形成された他製品に比べ、当製品は破損しにくく、通気性があり蒸れにくい特徴があります。裸足でもストッキングや靴下の上からでも装着が可能です。柔軟でありながらもしっかりとした反発力を持つバイオジェルが様々な足底の形をサポートします。長時間の立ち仕事やマラソン、激しいスポーツ等で疲れた足にも最適です。ご使用方法は画像をご確認下さい。
厚さ(mm)2.5(サポーター部分)/10(ジェルパッド部分)
幅(cm)3~8
新素材プレミアム・フラットニットが ひざの縦横の動きを制御。、屈伸を妨げない伸びやかな縦の伸縮性。固定力のある横の伸縮性。、ストレスフリーのメディカルジェルドーナツパッド。、両サイドのスチールスプリングがひざの不具合な回旋・グラつきを抑制。、いつもドライな素材環境。、厚さの違うドーナツジェルパッドがストレスを軽減。、コンプレッションショーツとの併用可能。
関連キーワード
1
2
次へ