1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様ダイヤモンドホイール兼用フランジと併用、100mmΦ用
アズワン品番65-1945-79
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして
材質黄銅
取付ねじG1/2
適合管径給水管:12.7用
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
¥569
税込¥626
翌日出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
材質鉄
表面処理生地
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM4
適合フレームM4フレーム
セット内容NSM-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ)
材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)2.5
表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥75
税込¥83
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
適合BF-HB420SX,BF-HE420SX,RSF-541,542,543他
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質黄銅
取付ねじPJ1/2
アズワン品番64-6493-30
ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様180mmΦ用・M14
トラスコ品番732-5070
アズワン品番65-1940-07
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。
適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用
アズワン品番64-6503-18
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1セット
¥330
税込¥363
翌日出荷
噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
キーロックスイッチ用に特に推奨
仕様●種類:固定ナット●併用可能製品:キーロックスイッチ●シリーズ:31●コード番号:175-7923
アズワン品番65-7800-60
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ