315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
970 税込1,067
翌日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 トラスコ品番810-7574 質量(kg)1.2 適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm)50 口高(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番466-7956 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番393-2869 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

トラスコ品番393-2877 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

トラスコ品番466-7964 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン バイス 幅(mm)79 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

ヤンキーバイス モノタロウ 動画あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50 材質アルミダイキャスト 全長(mm)265 質量(g)867.5 口幅(mm)(最大)78
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可 トラスコ品番393-3148 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降ピッチ(mm)35
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
口開き(mm)約90 材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材 寸法(mm)90 全長(mm)230 質量(kg)4.5 アンビル(mm)35×45 口深(mm)50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/固定口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
10日以内出荷

カット時にパイプが滑らないように保持できます。
種別1/16専用 TC-02 アズワン品番1-1690-11
1個
7,098 税込7,808
12日以内出荷


取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80 メーカー商品コード727111
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷


1セット(4個)
619 税込681
翌々日出荷

1組(4個)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 本体質量(g)約1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45 口幅(mm)38 開き幅(mm)最大/39
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)