止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止
材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)
タイプバックル
材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
仕様ラチェットバックル式、ナローフックタイプ
トラスコ品番859-0635
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)6.54
色白
最大使用荷重(t)3.33
2018年トラスコ掲載ページ7 1443
1本
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
X(クロス)ベルトが腰部全体を強力に固定します。
アジャスター付きの補助ベルトが軽い力でも腰廻りをしっかり固定します。
大判姿勢保持プレートが腰部を保護します。
適合部位腰
性別男女兼用
信頼と実績のホワイトウルフブランドのワンタッチで警棒が
伸びるスチール製の三段伸縮警棒です。
安全ロックをスライドさせながらをレバーを押すとシャフトが
飛び出し、シャフトが飛び出した時の摩擦でロックがかかります。
非常に強い威力で飛び出すので、振り出す間合いがない状況でも
すぐに利用可能な状態に持ち込めます。
グリップは硬質ゴム製のラバーグリップです。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品合皮製ホルスター(ベルト通し付き)(警棒を固定するベルトはホック式)
材質シャフト:スチール、グリップ:硬質ゴム製のラバーグリップ
色ブラック
質量(g)約560 ※重量には個体差がありますので目安としてください
タイプ摩擦ロック式
サイズ(inch)20(約21~51.5cm)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。
「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」を収納するのに丁度いいサイズとなります。
蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。
背面にはベルト通しが付いています
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約16.5×4×2
ベルト通し幅(mm)62
適応ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック
装着方式縦
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。
「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」以外の小型警棒を収納するのに丁度いいサイズとなります。
蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。
背面にはベルト通しが付いています。
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約15×4×2
ベルト通し幅(mm)50
適応小型 スチール特殊警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・超軽量 7075アルミ特殊警棒 ホワイトウルフキーチェーン付き ・4140カスタムスチール 小型警棒 ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ・ホワイトウルフ ペンタイプ小型警棒 ガラス割り付き
装着方式縦
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。
上下セパレート方式で固定力を微調整できる胸・腹・腰部兼用固定帯!吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。伸縮部が上下セパレート方式にしてありますので、ズレを防止し、固定力・フィット感の調整が簡単です。胸部から腰部まで、どの患部にも使用していただけます。
耐荷重約100kg/1セット。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。受け金具にバックル付ベルトを通し、転倒を防止。支柱に強力粘着で受け金具を取り付けることで、片手で取付・取外可能
用途ホワイトボードの転倒防止
セット内容受け金具:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁から350mm離れた場合まで
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番184-1788
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色白反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
インナーとフラップを美しく彩るガーリーなフラワー柄
大型のベルトに花柄でアクセント/インナーにも花柄をプリントして可愛らしさアップ!/フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定/動画視聴に最適なスタンド機能/汎用カードポケット:1箇所/ストラップホール付
機能スタンド機能/汎用カードポケット:1箇所/ストラップホール付
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
最大締付力(kN)0.75(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルト厚(mm)1.3
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途超重荷重荷物結束。
仕様ラチェットバックル式、ラウンドタイプ
トラスコ品番859-0636
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)5.78
色白
最大使用荷重(t)3.33
2018年トラスコ掲載ページ7 1442
1本
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
機能軽量/クッション性/通気性
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格EIA
外形寸法W(mm)422
外形寸法H(mm)43.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
ホワイトのラティスステッチが大人可愛いソフト素材のゴミ箱。
ゴミ袋を両サイドのベルトで固定でき、見た目もすっきり。
500mLペットボトルが3本入る。
小物入れとしても使える。
フロアマットに置くだけの底面マジックテープ固定式。
材質PVC/ポリエステル/PU
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ