132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト 適合90kg 材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別転倒防止ベルト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P7-RA100JB ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業 動画あり
ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や。 傷をつけたくない場合に最適です。
種別転倒防止ベルト
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別転倒防止ベルト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン 寸法(mm)約41×280×18 過負荷耐量80kg以下/2個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/セット)約85
1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスピアノガード
金物をピアノの両脇の壁にビスで設置し、ベルトで固定。
用途ピアノの転倒・走り出し防止。 セット内容金具:2個 ベルト:1個 ビス(シンワッシャー)4mmx32mm:8本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm)42 高さ(mm)20 奥行(mm)190 均等荷重(kg)160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
1パック(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書 種別転倒防止ベルト 材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材 質量(kg)0.03 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9 総質量(kg)0.22
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
2,280 税込2,508
当日出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 形態ノックダウン(お客様組立)形式 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約100-1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約100-1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書初期不良のみ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本 材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×2本、アンカー×2本 材質クランプ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト:布(ナイロン) 使用工具プラスドライバー,手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く) 形態ノックダウン組立式 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

強力粘着で電子レンジをしっかり固定。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象小型レンジ 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB サイズS ベルト長さ(mm)200 耐荷重(kg)約32(2本使用時) アズワン品番64-7979-72 耐用年数(年)約8~10 耐震性震度7
1パック(2個)
1,680 税込1,848
欠品中

強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー ベルト長さ(mm)240~400 ベース寸法(mm)65×90 使用の目安150kg以下 適合範囲(mm)400以内
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

薄型テレビの固定に最適です。カムバックルで伸縮自在。60インチまでのテレビに対応しています。
仕様カムバックル縫製 付属品六角ボルトM4~8×各2本、棚取付用ネジ×4本 ベルト幅(mm)25 内容2本組 材質(ベルト)ポリプロピレン
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。 強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象大型レンジ 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB ブラック サイズM ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)約64(2本使用時) アズワン品番64-7979-73 耐用年数(年)約8~10 耐震性震度7
1パック(2個)
2,180 税込2,398
当日出荷

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
3,380 税込3,718
翌日出荷

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2 ベルトx2個 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 アルコールバッドx1枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-42
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
1,698 税込1,868
欠品中

テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本 材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本) 種別落下防止器具
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷