1,397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(135本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(200本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材 寸法(mm)56×56×30 シルバー
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス 長さ(mm)35(Φ4.0) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141 税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木下地・耐火野地下地用
材質鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理) 長さ(mm)35(Φ4.0) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

栃木屋脱落防止ビス
RoHS
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 寸法(mm)32 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地軽鉄下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 呼び径3.8 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(180本)ほか
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 呼び径3.8 表面処理黒茶処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(180本)ほか
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格24V12W(G18.5 BA15s) 仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 寸法(mm)Φ87×80 取付ビス固定式 定格電圧(V)24 取付ピッチ60
1個
699 税込769
当日出荷

定格24V12W(G18.5 BAs15s) 仕様【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース 寸法(mm)Φ88×80 取付ビス固定式 定格電圧(V)24 取付ピッチ60mm
1個
699 税込769
翌日出荷

アルスコーポレーションLP ゆるみ止め金具固定ビス
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具固定ビスです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)4、LPB-30M/(部品番号)4、LPB-30L/(部品番号)4、LPA-30L/(部品番号)5
1個
139 税込153
3日以内出荷

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(50個)
249 税込274
3日以内出荷

洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)
セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(180本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(180本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地木下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバーバンブー部材。
材質ステンレス シルバー 備考スーパードリルネジ付。壁面への固定金具・偏芯プラグは別売。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバーバンブー部材。
材質アルミ合金押出形材 シルバー
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷


木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス 長さ(mm)30(Φ4.0) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本 材質EVA/樹脂 質量(g)42、【ベース】20 種類ビス固定ベースセット 奥行(mm)53(突起含む) ねじピッチ(mm)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止 セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個 材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム 取付脚の高さ50~140mmまで
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本 材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

2本入り 白色の化粧キャップ付きです。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。 材質ステンレス、ABS樹脂 ホワイト ドリル径(Φmm)8 ビス長さ(mm)63
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷