クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質黄銅(真鍮)
タイプレンズ頭
仕上ニッケルめっき
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側
材質(本体)アルミニウム材(A6061)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)
寸法D2(mm)3.4
表面仕上げ本体:アルマイト処理
種別固定用ファスナー
松吉医科器械コード01-3751-04
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
3番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
欠品中
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ポーチに最適なツートーンカラーがかわいい玉付きファスナーです。ポップでかわいい色使いが特徴的で、ポーチなどの作品にキュートに映えます。持ち手と下留め金具の色が同色です。
寸法(cm)14
1セット
¥900
税込¥990
3日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
SYGN HOUSE (サインハウス)
バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ
B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
1個(2枚)
¥900
税込¥990
5日以内出荷
ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤、機械など
材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)
仕上生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1セット
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D20°
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン
色黒
熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
巻くだけでしっかり圧迫・固定面ファスナーで容易に着脱が可能です。巻くだけで手首を圧迫・固定するラッピング式サポーターです。伸縮性・フィット性に優れた素材を採用しています。
材質ナイロン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル、天然ゴム
適合部位手首
アズワン品番7-8383-01
幅×長さ(mm)60×340
洗濯方法洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)周囲:14~22
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
材質(甲)メリヤス
材質(掌側)豚革
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
加工甲メリ
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0
寸法S(mm)10
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
寸法L2(mm)8.5
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)44.6
寸法H1(mm)14.5
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
寸法H2(mm)12
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)24.6
標準色ブラック
寸法H4(mm)29
寸法W3(mm)17
寸法H5(mm)11.5
寸法L6(mm)45
寸法L5(mm)2.7
寸法L7(mm)3
寸法L8(mm)6
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)17
寸法W6(mm)25
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード23451
1個
¥297
税込¥327
7日以内出荷
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)450
幅(mm)50
引張荷重(daN)300
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ