締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×45×12
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)50
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)100
材質(ベルト)ポリエステル
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×50×14
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)250
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
ステンレス製によりサビに強いです。
ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス
最大使用荷重(t)0.5
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用
材質(ベルト)ポリエステル
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様Jフック
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)15680
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色レッド
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上へアライン仕上
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)
シリーズベルタイト
ベルト長さ(m)5
使用荷重(kg)1010
破断荷重(kN)40
ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個(1個)
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
仕様本体金具:ラチェット式
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途荷締め作業
仕様カムバックル式
トラスコ品番485-3563
材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
質量(kg)0.3
最大使用荷重(t)0.2
製品破断強度(tf)0.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。
材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
色ブルー
最大使用荷重(t)0.15
破断強度(kN)6
2018年トラスコ掲載ページ7 1437
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。
最大使用荷重(kg)50
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。
種別LBR300(小型トラック用)シリーズ
材質ポリエステル
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.37
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.22
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様シボリ縫製
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様Jフック
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.15
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)1
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
関連キーワード
1
2
3
次へ