129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
5日以内出荷

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 材質鉄 メッキ加工 仕様フック型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アンカーペグ
チューブ経16mm用
用途緑化散水システム、ドリップチューブを固定します
1個
89 税込98
当日出荷

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え 仕様U型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNアグリーンUピンくんロング
先端がとがっている為差し込みが簡単。 黒ばん50P(別売)と一緒に使用することで、シートを押さえる強度が増します。
種類Uピン 長さ(cm)ピン:30 太さ(mm)ピン:3.2
1箱(50本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6 口径(Φmm)20 種別J型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)10 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型/異形 首長(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム 寸法(mm)(約)Φ6×180 質量(g)約15/本
1セット(4本)
539 税込593
翌々日出荷

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄芯入りで土ささり抜群です。特殊構造で抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質PP・PPR・スチール
1セット(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遊具用の転倒防止固定具です。固定物の脚部分の鉄棒のような径が10~30mmまでの物を留めるのに最適です。「フレペグ」とは、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。
用途テニス等の審判椅子や、逆上がり補助器具の固定に。工事等の案内標示看板の固定などに。滑り台のマット等のズレ防止固定などにも。 色(本体)シルバー 長さ(mm)地中に入るスクリュー部分:210 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 形状(mm)(固定)径10~30 適合フックΦ10~30mm 適合レンチ六角17mm
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5 質量(g)300 固定方法脚に直接 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10 レンチ17
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。
材質鉄(カチオン電着塗装)
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打ち込んで使う金具です。
用途シートやロープ等の固定に。 太さ(Φmm)6
1箱(50本)ほか
1,888 税込2,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。
用途防草シートの固定具に。 材質ピン:鉄、板:ポリエチレン ピン:シルバー、板:黒
1袋(15cm×10本)ほか
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 適合ロープ径(Φmm)18未満 線径(Φmm)8 口径(Φmm)18 仕様アイ型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面にしっかり固定。挿し込みペグ。土に芝生に。
付属品調整パーツ 2個 材質ABS樹脂 質量(g)約26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×3×22
1本(2本)
799 税込879
6日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグ
材質アセタール 仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能 質量(g)380
1箱(100個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
幅(mm)28.5 ブラック 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント抜止形
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 ブラック 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 入力プラグNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカサカ・インターナショナル・ジャパンムーミン ワンタッチテント
着替えに便利なフルクローズ仕様。コンパクトに収納可能。固定用ペグ4本付き
用途ムーミン ワンタッチテント フルクローズ 公園 テント アウトドア キャンプ ピクニック キャラクター かわいい ポップアップテント UVカット 材質本体:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル、フレーム:スチールワイヤー 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×100×98、折りたたみ時サイズ:直径44×高さ4、フロントシートサイズ:140×30
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャーシートの固定に便利なペグ
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.03 黄色 全長(cm)8.7
1個(6本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペグ固定用穴付き。収納袋付き。耐熱グラスファイバー素材使用
用途焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に 材質(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング 材質(本体)グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス 耐熱温度(℃)550 本体寸法(cm)120×96
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。 付属品ペグ6本付 材質樹脂木材 幅(mm)5000 長さ(m)5
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定 トラスコ品番195-0217 材質ナイロン6.6 質量(g)178 収納本数(本)4(AWG14~16) 固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
1袋(25個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.9 奥行(mm)66.3 最大結束径(Φmm)なし 縦(mm)66.3 横(mm)29.9 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし
1袋(25個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.7 横(mm)29.7 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし
1袋(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプなどでテーブルの脚などに固定でき、ペグやロープ 止めなどで地面に固定もできます。 内側に留め具があるのでゴミ袋を開いたまま固定できます。 畳んでコンパクト!!使用時はポップアップ自立式!!
用途現場でのごみ箱やイベント、アウトドアなどのゴミ入れに!! 材質本体:ポリエステル、ベルト:PP、ワイヤー:スチール 直径(Φcm)40 高さ(cm)折り畳み時:15、使用時:47 商品タイプ本体
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64 高さ(mm)12.5 材質スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。 トラスコ品番195-0215 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.7 高さ(mm)29.4 奥行(mm)12.7 最大結束径(Φmm)なし 縦(mm)12.7 横(mm)29.7 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし
1袋(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)0.33 ホワイト(クリスタルタイプ) タイプ配線なし 電球高輝度電球使用(省エネタイプ) バッテリーソーラー蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43 設置方法地面にペグを挿す 充電方式太陽光発電 点灯方法自動点灯 連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。 色(本体)シルバー 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ) 内径(Φmm)(アイボルト部)30 ねじ径(アイボルト)M12 線径(Φmm)(アイボルト部)10 外径(Φmm)(アイボルト部)50 固定方法ロープ掛け 適合レンチ六角19mm
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
599 税込659
欠品中

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700) 充電時間(時間)約2.3(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)1200 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(16.59MB) 収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4 電球の種類LED 使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

J2500 ワンタッチテントルーム セーフラン安全用品 動画あり
セーフラン安全用品ワンタッチテントルーム
面倒な組立不要ワンタッチタイプ、開くと自動的に立ち上がります。 簡単に折り畳みでき、付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます。 高さ約190cmの大きめタイプでゆったりご使用いただけます。 テント内にタオルなどを掛けることができるストラップと小物を入れるポケット付き。 四隅に固定ペグ取付ループ付き。
用途災害時や着替えなどに活用していただけるテントルームです。 付属品専用キャリーバッグ 材質ナイロン、骨組み:鉄 質量(kg)約1.8 カーキ 寸法(cm)120×120×H190 組立方法ワンタッチポップアップ式 収納寸法(mm)Φ61 耐水圧(mm)1000~1500 入数1個
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷