5,654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
ブラック 材質ナイロン 本体質量(g)280 適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
ブラック 材質ナイロン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0850-12 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
899 税込989
当日出荷

OAチェアが転がらないように固定できる専用固定脚です。 接地面にウレタンを貼ってあるので、地面にキズが付きにくくなります。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×60 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0875-09 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。 装着後でもチェアの高さは変わりません。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
ブラック 材質ナイロン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0876-42 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ナカバヤシ(旧:ロアス)チェア用固定脚
エコ商品、RoHS
チェア用固定脚(RZR-103/RZR-201用)
グレー 材質本体/ナイロン、軸/スチール(メッキ) 本体質量(g)355 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

アズワン品番2-8029-11 材質PP(ポリプロピレン)樹脂 GS-AJ(交換用アジャスト脚・5個入)
1袋(5個)
1,420 税込1,562
翌々日出荷

1組(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SNC-RD1シリーズ専用です。 OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
ホワイト 適合機種SNC-RD1シリーズ、SNC-RD1Vシリーズ 材質ナイロン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0859-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB) 適合穴径(Φmm)8
1セット(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷


ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックス固定脚
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。) 品番269-787
1セット(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷


ねじの呼びM10 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.5 適合M10用 下穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
仕様●仕様:固定脚●重量(g):280g●材質:ナイロン●適合機種:EA956XL、XB、XNシリーズ アズワン品番65-2295-05
1セット(5個)
1,830 税込2,013
翌日出荷

作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ 動画あり
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ ブラック 種類作業用イス 背もたれなし 座幅(mm)385 座奥行(mm)385 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして 材質主材:スチール、張地:合成皮革 幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時) 高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時) 備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式 奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時) キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時) 高さ調節
1台(1台)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
969 税込1,066
当日出荷

ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途フリーローラコンベヤ用固定脚 材質スチール製/メッキ
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚 幅(mm)520 高さ(mm)405~515 奥行(mm)550 キャスターなし 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)405~515 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミーティングチェア MC-11 固定脚 プラス[家具] 動画あり
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚 2018年トラスコ掲載ページ8 1272 材質ステンレス製
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚 材質ステンレス製
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]衝立脚 固定脚タイプ
エコ商品
ミーティングスペースに便利なパーテーション兼用両面ホワイトボードです。マグネットトレイの位置が自由に変更できるので、座ったままでも書き込みがしやすいです。
付属品マグネット付トレー 材質パネル:水性塗装鋼板、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ合金(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装) 奥行(mm)534 パネル厚(mm)40 グリーン購入法適合
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックス丸イス 布張り 固定脚(組立サービス付)
エコ商品
レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚「組立有料サービス付」。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様組立品 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚 幅(mm)520 高さ(mm)405~515 奥行(mm)550 キャスターなし 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)405~515 高さ調節 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背メッシュ・モノトーンのミーティングチェア/固定脚タイプ/肘なし。 背メッシュ部分は通気性が良いので、ムレずにさわやかな座り心地です。 ミーティングスペースをシックに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
仕様組立品 材質座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚 幅(mm)475 高さ(mm)820 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし 機能スタッキング(4脚) 座高(mm)440 材質(背)背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング サービス分類組立・設置・取付
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背メッシュ・モノトーンのミーティングチェア/固定脚タイプ/肘なし。 背メッシュ部分は通気性が良いので、ムレずにさわやかな座り心地です。 ミーティングスペースをシックに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
仕様組立品 材質座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚 幅(mm)475 高さ(mm)820 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし 機能スタッキング(4脚) 座高(mm)440 材質(背)背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背メッシュ・モノトーンのミーティングチェア/固定脚タイプ/肘付。 背メッシュ部分は通気性が良いので、ムレずにさわやかな座り心地です。 ミーティングスペースをシックに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
仕様組立品 材質背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚、 幅(mm)560 高さ(mm)820 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛あり 機能スタッキング(4脚) 座高(mm)440 肘高さ(mm)615 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 材質(肘部)ポリプロピレン
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘なし)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚 幅(mm)475 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)440 材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背メッシュ・モノトーンのミーティングチェア/固定脚タイプ/肘付。 背メッシュ部分は通気性が良いので、ムレずにさわやかな座り心地です。 ミーティングスペースをシックに演出します。 4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
仕様組立品 材質背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚、 幅(mm)560 高さ(mm)820 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛あり 機能スタッキング(4脚) 座高(mm)440 肘高さ(mm)615 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 材質(肘部)ポリプロピレン サービス分類組立・設置・取付
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘付)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
幅(mm)560 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛あり 座高(mm)440 材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装) 材質(座面)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン 材質(背)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン 肘高さ(mm)615 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング 材質(肘部)ポリプロピレン
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘なし)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚 幅(mm)475 高さ(mm)810 奥行(mm)550 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)440 材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂 タイプガススプリング式 電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω 座面径(Φmm)380
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量のゴミを一挙に保管 仕切り仕様
種類集積保管庫 容量(L)1500 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284 使用場所屋外 アズワン品番63-5379-24 脚の種類固定脚式
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷