20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トーエイライト万国旗ロープ
網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
ホワイト 材質ポリエチレン 質量(kg)1 ロープ長さ(m)100 ロープ幅(mm)6
1本
6,998 税込7,698
欠品中

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類連結金具 表面処理(本体)バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
1巻(50m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。 仕様スイブルとフックで1組 トラスコ品番353-7653 セット内容スイブル1個、フック1個 材質真ちゅう 穴径(Φmm)ロープ:9.5 フック寸法(mm)約38×22×5
1個
999 税込1,099
当日出荷