旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ネジ式
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ばね式
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ネジ式
寸法(cm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)95
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
材質(ボルト)SUS303
無風でもはっきり見えます。
材質天竺綿
表示内容日章旗
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エクスラン(アクリル100%)
質量(kg)0.15
寸法(縦×横)(mm)700×1050
ビニール製の国旗用ポールです。軽くてお買い得です。
長さ(cm)75
直径(mm)9.7
仕様黄ポリ球べら付き
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
取付寸法(mm)Φ10.5
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。
表示内容日の丸
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
関連キーワード