本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
耐熱温度(℃)‐30~100
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)4または10
材質(本体)ポリプロピレン
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。
材質フルイ部/ステンレス鋼
幅(mm)152
全長(mm)250
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm
材質(柄部)軟質塩ビ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質PP
色オレンジ
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1巻
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ポリプロピレン
外径(Φmm)330
材質(網)鉄(亜鉛メッキ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)500
質量(kg)26
高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)245
奥行(mm)960、ドラム:500
容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])23
対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)ドラム:Φ225
ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。
材質R-PP
ジュート(麻)ロープは天然繊維の為、腐食します。サイザルに比べて繊維が柔らかく、手で扱いやすいロープです。
用途農業用 園芸用 一般作業用 造園用等。
天然繊維のサイザルを100%使用している。天然繊維の為、腐食する。ジュート麻より強度が強い。
用途農業資材。園芸・結束など幅広い用途にお使いいただけます。
1箱(6巻)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。
色ブルー
奥行(mm)365
熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。
綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。
サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。
海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。
材質麻
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)20
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)16
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)12
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)6
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)18
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)8
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)24
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)10
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)22
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)14
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等
材質サイザル麻
ロープ径(Φmm)9
関連キーワード