花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
外径(Φmm)14
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
色グリーン
規格210cm
幅(cm)37
高さ(cm)210
適合鉢口径37cm以上
寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
1本
¥699
税込¥769
7日以内出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。
用途フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
【甘辛エレガントなブロンズカラー&アンティークホワイト】。。置くだけでゴージャスな存在感を放つアイアンアーチです。落ち着いたブロンズカラーなので、お庭が違和感なく優雅に、華やかに。ブロンズって単体で見ると重厚感がありますが、実は意外に使いやすい馴染みカラー。からませた薔薇やアイビーなどのつる植物を上品に引き立てます。足元に植えた薔薇がまだ小さい間でも、これならアーチだけでも見栄えがしますね♪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1370×約595×約2130
長さ(mm)ペグ:200
質量(kg)20
材質スチ-ル
仕上粉体塗装
付属品ペグ4本
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉢植えで育てたバラをそのままアーチに絡めることができます。直植えできないベランダなどでも憧れのアーチがつくれます。
材質スチール
幅(mm)1450
質量(kg)約6
色ブラック
質量(g)6
有効内寸(mm)(プランター)約Φ320×高さ270
耐荷重(kg)16まで(プランター1個あたり/目安値)
間口・幅(mm)約750
保証期間5年保証(天板のみ) テーブルとして使用不可となった場合、天板を交換します。※色の変化は保証外です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅145cm×奥行35cm×高さ190cm
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
雨除けシートの固定やネット張に最適です。
寸法(Φmm)Φ14用
アズワン品番64-9104-11
1セット(10個)
¥339
税込¥373
6日以内出荷
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物トマト・きゅうりなど
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。
用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.075
パイプ径(Φmm)19.1
設置方法支柱の埋め込み
奥行(m)5.02
材質(パイプ)スチール亜鉛メッキ
高さ(m)2.2
間口(m)1.2
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
園芸支柱やアーチ支柱で手軽にトピアリーやタワー、オベリスクが楽しめます。
リングの内側 と外側にパッカーが付いているため、カンタンに支柱を取付ける事ができます。
材質ポリプロピレン
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。
用途凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
材質鋼管製樹脂被覆
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
1組(15組)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123
適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
シンプルなデザインのアーチ。つる性植物を絡ませるのに最適です。
材質スチール
幅(mm)1100
質量(kg)約5
色ブラック
質量(g)5
間口(mm)約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
取扱説明書(1.07MB)
地上高さ(cm)約220
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード