21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 寸法(mm)345×900×30 材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱用穴掘り機 千吉 動画あり
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm)約810 材質(刃)刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくスピーディー!球根植え!
用途球根植えに 材質(本体)スチール 寸法(mm)230×85×115 質量(g)342 材質(ハンドル)PP アズワン品番64-4066-33
1丁
519 税込571
当日出荷

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエーホーラー
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。 各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。 差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ タイプ普通穴用 主な用途植穴あけ
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質ステンレス 幅(mm)145(梱包寸法) 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物 材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック 質量(g)191 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12 深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760 質量(g)580
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 高さ(mm)1200 外径(Φmm)60 トラスコ品番435-2947 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)2.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減
質量(kg)約4.2 寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

穴あけとスコップが一緒になっているので、これ1本で穴あけ、土すくいができます。
用途マルチシートの穴あけ、植穴の穴あけ、土すくいに。 トラスコ品番201-5295 全長(mm)250 材質/仕上先端:ステンレス、柄:ブナ材 シルバー 質量(g)260 刃先幅寸法(mm)80 アズワン品番64-8369-67 刃先長(mm)115
1本
4,898 税込5,388
当日出荷