116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内やベランダでも水分をバランス良く保ちます。有機素材とアクアフォームの配合で元気に育ちます。軽量なので楽に鉢の移動が行えます。
用途ベランダや明るい室内で育てる植物に適しています。 主原料木質堆肥、ピートモス、ココナッツピート、アクアフォーム
1袋(2L)ほか
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデン粒状培養土を配合した、花・野菜用の培養土です。粒状培養土の配合により通気性と保水性に優れ、また天然の有機質が豊富なため、根の発育を良くし根張り抜群です。
適合作物花、野菜 配合バーク堆肥、粒状培養土、パーライト、他
1袋(25L)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。 適合作物草花
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。 天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。 オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。 適合作物草花、野菜
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。
用途サツキ、山野草、松など。 適合作物サツキ、山野草、松
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
259 税込285
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。 適合作物草花、野菜 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
1袋(10L)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg)約7 配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度使った土に混ぜるだけで手間をかけません。 土に混ぜた直後から植え付けが可能です。 土を柔らかくし排水を良くする複数の有機素材を配合。
用途一度使った土の再利用に使います。 主原料木質堆肥、abコンポ、牛ふん、軽石
1袋(0.5L)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど 成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
1袋(5L)ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。 天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。 オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。 適合作物草花、野菜
1袋(2L)ほか
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。 またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。 適合作物水生植物、菊、山野草 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65 原材料埼玉県本庄市
1袋(2L)
489 税込538
欠品中

野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。
適合作物野菜 成分ココピート・赤土等 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75
1袋(14L)
779 税込857
当日出荷

地力が高く木炭入りのabコンポを配合しました。 効き目が穏やかで肥効期間が長い、IB肥料を配合しました。 りん酸成分が多い肥料を配合し、花付きや実付きをよくします。
用途草花、野菜、バラなど。 適合作物草花、野菜、バラ 主原料ココナッツファイバー、木質堆肥、赤玉土、abコンポ
1袋(5L)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピートモスを主体に配合。 軽量で清潔・無臭なため室内園芸に最適。
仕様室内でも安心・肥料入り 容量(L)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)33×24×5
1袋(3L)
319 税込351
7日以内出荷

関東ローム層の有機質に富んだ黒色表層土をふるい通しした土。保肥力と保水力が高いので花壇や菜園づくりに適している。
用途花壇、菜園、果樹等 適合作物花壇、菜園、果樹
1袋(14L)ほか
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)約280 質量(g)約85 先端長(mm)約150 先幅(mm)約85
1本
179 税込197
当日出荷

スコップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質ステンレス 全長(mm)約320 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230 幅(mm)130 柄長さ(mm)150 爪長さ(mm)150
1本
299 税込329
当日出荷

価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック (本体)黒、(柄部)赤 先端長(mm)約135 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・清潔・保水性に富んだ、セントポーリア・室内園芸向きの培養土。
適合作物セントポーリア 仕様室内でも安心・軽い素材 容量(L)4 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×26×5
1袋(4L)
519 税込571
当日出荷

リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして 材質再生ポリプロピレン(R-PP)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手付きのバケツは、逆さにすればチェアになります。別売のギアコンテナ本体の仕分けボックスとしてもお使い頂けます。
用途・洗車等の水の運搬に。・園芸作業の土の運搬に。 材質ポリプロピレン 区分新品 質量(g)約460 容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.5×24.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100%高温処理セラミックを使用していますので軽くてにおいもなく、清潔且つきれいな培養土です。室内の観葉植物やベランダで栽培する植物に最適です。
用途室内園芸に最適の培養土。 寸法(mm)120×260×340 質量(kg)1.7 容量(L)5 適合作物観葉植物
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト ハイドロボール
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】。手軽で清潔な室内園芸用の土です。通気性に優れており、病害虫が発生しにくい清潔な環境を保ちます。1袋(1L)で5号鉢約1鉢分
用途ハイドロボール 形状顆粒 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×190 原材料陶粒
1個(1L)
459 税込505
4日以内出荷

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。 多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。 水に浮かぶものもあるほど軽いものです。 植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。 土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど 適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン 原材料発泡煉石
1袋(0.5L)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。 仕様目付600g、3本編 性能10ケージ製品 材質綿100% 生成 機能耐熱・吸汗 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・吸汗
1双ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト ハイドロフレーク(セラミス)
手軽で清潔な室内園芸用の土【特徴】。手軽で清潔な屋内園芸用の土です。保水性がいいので水やりの回数が減ります。通気性も適度に保ちます。1袋(0.5L)で4号鉢約1鉢分
用途ハイドロフレーク 形状顆粒 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×150 原材料顆粒状粘土
1個(0.5L)
499 税込549
4日以内出荷

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

関連キーワード