こんなお得な商品も!
麻ロール 園芸用
モノタロウ
¥699
税込¥769
根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)15
材質天然繊維ジュート麻
環境にやさしい天然麻素材です。
樹木の幹巻や根巻に最適。
長さ(m)約15
材質麻
幅(mm)約150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書
材質ナイロン
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10巻
本体寸法(mm)123×15×123
本体質量(g)57
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。
ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。
植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)20
材質ジュート麻
色ベージュ
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
端がほつれにくい両耳織タイプです。
両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。
根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。
植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)20
材質ジュート麻
色ベージュ
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
色赤
質量(g)155
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)90
1パック(90m×5巻)
¥629
税込¥692
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
こんなお得な商品も!
天然麻ムシロ
モノタロウ
¥419
税込¥461
自然にやさしい天然繊維です。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。
腐食後は肥料となります。
通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。
長さ(m)1.8
材質麻
幅(mm)1000
質量(kg)0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
環境にやさしい和紙です。粘着面同士は強力に接着しますが他の物には付着しにくく便利です。粘着面をつまむだけでカンタンに結束できます。
用途手で切れる和紙。
仕様食品衛生法規格基準適合
材質和紙,天然ゴム
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家庭園芸用の天然わらです。
天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。
タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。
寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。
雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。
材質天然わら
質量(kg)0.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0
1袋(12L)
¥669
税込¥736
当日出荷
農家の定番ひも 。耐候性のあるPE製 。厚手タイプで強度アップ
用途屋外園芸作業用・結束ひもとして 。手芸・ラッピング用として 。古紙などの荷造り・資材の色分け用として
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
農家の定番ひも 。耐候性のあるPE製 。厚手タイプで強度アップ
用途屋外園芸作業用・結束ひもとして 。手芸・ラッピング用として 。古紙などの荷造り・資材の色分け用として
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
農家の定番ひも 。耐候性のあるPE製 。厚手タイプで強度アップ
用途屋外園芸作業用・結束ひもとして 。手芸・ラッピング用として 。古紙などの荷造り・資材の色分け用として
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
バケット内部は防水仕様のシートを使用しています。
縦方向の変形に強いのでドリンク類などの簡易クーラーボックスとしても使用できます。
大工道具・作業工具・園芸用具・農作業用品・釣り・レジャー・アウトドア等、多岐にわたる用途で活躍できます。
マジックテープで開閉楽々、取外し可能な肩掛け用ベルト・手提げ用ベルト・メッシュポケット・大きなサイドポケット付で充実の装備です。
付属品肩掛け用ベルト
トラスコ品番363-3936
材質ナイロンオックスフォード330D、本体底部:ウレタン、本体内部:防水PEコーティング加工、補強ワイヤー:#11スチール約3mmΦ
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)1150
奥行(mm)350
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)19
長さ(m)3.7
入数1
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)38
長さ(m)6.1
入数1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。
コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。
土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。
準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去!
蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。
膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。
中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95)
女性でも扱いやすい大きさで丈夫!
水位線までの水量で7~9kg程度。
注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。
お片付けラクラク!水は再利用!
水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。
掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。
丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。
小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。
また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)
アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
雨、雪、ほこりよけや、園芸等、利用方法いろいろ!
農業用ビニールと同じ素材のため、寒冷地でも硬くなりにくく、野外でも安心して使えます!
ファスナーの上側部分に巻き上げ用マジックテープが付いていますので、物の出し入れが楽々。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.15
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×148
1枚
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
関連キーワード