曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
こんなお得な商品も!
支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
こんなお得な商品も!
リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに
材質PVC被覆鉄線
色グリーン
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
篠竹とも呼ばれ、細い竹です。
用途野菜や植物の苗木の支柱として誘引に。農業資材や建築、漁業用に。園芸や竹細工の材料に。
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760
質量(g)580
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。
材質天然木
直径(Φcm)3
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)5×580
質量(g)370
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質PVC被覆鉄線
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱Φ19~Φ20mm
材質ポリプロピレン
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに
材質PVC被覆鉄線
色ブラック
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭
材質メッキ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1.2
太さ(mm)25角
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ