果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
色緑
質量(g)1950
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類メッシュ
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80
材質アルミニウム
質量(kg)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860
タイヤタイプ250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ:100
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
外寸法・高さ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)300
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
円弧歯形HTDベルトでは、従来の台形波形ベルト特有の弱点であった歯の付け根にかかる高い負荷応力がなくなるため、高負荷容量でのスムーズで精密な力の伝達が可能になり、ベルトの寿命が伸びます。HTDベルトは、園芸機械、織機、梱包、自動販売機、コンベアシステムなど、耐久性と低メンテナンスが必要な多くの産業分野で高性能駆動システムを実現します。
仕様長さ = 540mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 108材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード