入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に
切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)
材質カーボン鋼
質量(g)60
寸法A(mm)163
寸法D(mm)7
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13
寸法C(mm)48
バネ無し
サイズ(mm)160
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。
トラスコ品番130-8114
全長(mm)200
材質/仕上刃物用特殊鋼
質量(g)115
刃長(mm)65
切断能力(mm)約3(小枝用)
使用目的収穫
切断対象花、農作物
アズワン品番64-8487-42
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
関連キーワード