1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
用途水耕栽培や、植物の育成時の水やりに。農薬の調製や液体肥料の調合に。
材質ポリエチレン
容量(mL)10
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
少量の計量に。
材質PE
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286
質量(g)90
先端径(mm)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質(本体)ポリプロピレン、(チューブ)塩化ビニール
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
薬剤希釈の必需品です。使いやすいジャバラタイプです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用のスポイト。
材質PE
容量(cc)5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード