真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様乾燥良品・軽い素材
適合作物観葉植物・草花等の鉢植え
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物花、野菜
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称バーミキュライト
登録保証無し
プランター植え植物に最適な培養土です。厳選された原材料を使用し、清潔でベランダや室内、玄関先でも安心して使用できます。適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。元肥にはマグァンプKを配合しています。
トラスコ品番818-9321
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×80
主原料ピートモス、鹿沼土、日向土、軽石、パーライト、バーミキュライトほか
1袋(14L)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様乾燥良品・軽い素材
1パック(5L)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
「軽い」と「植物がよく育つ」を両立させました。クリプトモスの使用で、経年変化の少ない商品です。
用途ハンギングバスケットやベランダガーデンなどにオススメです。
成分チッソN3、リン酸P3、カリK3
主原料鹿沼土、クリプトモス、もみがら堆肥、くん炭、パーライト等
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。
鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。
通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。
そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。
適合作物鉢植え
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65
アズワン品番65-1829-78
主原料人工軽石
1袋(4個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
野菜用 ココピート、赤土等の天然素材をベースに作られた、プランターや鉢植え野菜に最適な培養土です。 排水性、保水性、通気性に優れ、水やりなどで流れやすい肥料成分を土にとどめておく保肥性にも優れています。 トマト、キュウリ等の背の高い野菜が風で倒れない少し重い培養土です。
適合作物野菜
成分ココピート・赤土等
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×75
1袋(14L)
¥779
税込¥857
当日出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
関連キーワード