10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製なので丈夫で錆びにくい! お手入れ簡単で、いつまでも清潔に美しく保つことができます 省スペースに置けて、見た目もとってもスマートです ごみ収納に限らず、園芸用品、灯油缶入れなど幅広い用途にお使いいただけます
材質オールステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安約5袋
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです。バケツの上部と底部にはP輪を使用しています。持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 トラスコ品番215-8942 材質生地:6号帆布 持手:麻ロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)350
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 付属品大型フック、鉄板 トラスコ品番215-8958 材質生地:6号帆布 持手:KPロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)300
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

RS PROホース RS PRO 50m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 32.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 24バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 200mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。 最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。 この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 50m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 39バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 160mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 25.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 160 mm 、水RS Pro のこの黄色の PVC フレキシブルチューブは、ヘビーデューティの散水や灌漑に最適です。内側コアは、アウタシェルが摩耗、 UV 、破砕に対する耐性を持ちながら、水の流れを最適化するように設計されています。 このホースは多層構造で、曲がり、ねじれ、引っ張りから保護されています。また、柔軟性に優れ、耐摩耗性と耐候性にも優れています。このホースは、フタル酸を含有していないため、動物に有害ではありません。安全係数 3 : 1 は、実際にかかる負荷に対するホースの強度の比率を表します。チューブの最大圧力は 10 bar で、高圧水の流れ下で破裂しません。 この水ホースは、園芸や園芸用品からスポーツクラブに至るまで、幅広い環境に適しています。RS Pro の認定シールが付いており、耐久性と品質が徹底的にテストされています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 19 mm .外径 25.5 mm .曲げ半径 160 mm .最大作動圧力は 39 バールです .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

柔らか素材のソフトバケツ・蓋付。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。 蓋付なので持ち運びの水こぼれも防止します。 取手部分に増区員を掛けることが出来ます。 吊り下げも可能です。 車のトランクルームの隙間に収納することも出来ます。
用途蓋をして清掃用品の収納に・家庭菜園の園芸用に・緊急時の防災バケツとして 材質本体・滑り止め:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×257 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約328×300×81 商品タイプ本体+フタ
1個(8L)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(2個)
250 税込275
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,520 税込15,972
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)