24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切って止めるだけ取付け簡単! 繰り返し使えて経済的。 面ファスナーだから取り付け取り外しがカンタン! 手で切れるからお好みのサイズにできる!
用途つる・茎の支柱止めに。オフィスや家庭でも使い方色々。 材質PA+PP材 寸法(幅Wmm×長さLm)約10×約3
1巻(3m)
549 税込604
当日出荷

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 材質PP
1パック(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

全鋼 小鎌 モノタロウ 動画あり
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約305 質量(g)約100 刃長(mm)約100 柄長さ(mm)約270
1本
229 税込252
当日出荷

ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。 トラスコ品番407-9750 材質本体:PC樹脂 長さ(mm)304 幅(mm)34 山吹色 高さ(mm)145
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

替テープ 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 テープ長さ(m)100 伸度(%)125 テープ厚さ(mm)0.067 引張強度(kg/10mm)4.59 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)306 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/10mm)45.0
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。
テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.086 基材和紙 伸度(%)4 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)47.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。 トラスコ品番391-3970 質量(g)28 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)45
1巻
319 税込351
当日出荷

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的。先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。
用途つる・茎の支柱(紐)止めに 幅(mm)53 高さ(mm)75 質量(g)70 奥行(mm)10 適合範囲(mm)支柱:Φ16茎:Φ18
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
209 税込230
当日出荷

根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。 寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 天然素材のため腐ります。
用途緑化樹用テープ。 長さ(m)15 材質天然繊維ジュート麻
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノリ面とノリ面を接着するだけの簡単作業。紙製ですので、作物を傷めず、後始末が不要です。接着させれば雨にぬれても安心です。
質量(g)300 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)40
1セット(5巻)
899 税込989
当日出荷

園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書 材質ナイロン テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10巻 本体寸法(mm)123×15×123 本体質量(g)57
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに 幅(mm)38 長さ(m)6.1 入数1
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに 幅(mm)19 長さ(m)3.7 入数1
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷