こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸水式簡単土のうのセット品です。土のうのワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、専用の脱水剤と吸水・脱水・ブルーシート代わりに使えるポリ袋が入ったセットになります。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。レギュラーサイズは1個、ワイドサイズは2~3個使用して下さい。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに
セット内容ワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、脱水剤7個、90Lポリ袋5袋
材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
寸法(cm)レギュラータイプ吸水後:約55×約30×10、ワイドタイプ吸水後:約110×約30×10
1箱(5セット)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。
使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。
これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)400×600
材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー>
質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。
材質PP・PE再生プラスチック
色青
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
厚さ(mm)3
サイズ3枚連結:1950
付属品塩ビクリップ9個
セット数3枚
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
土や砂などの運搬や土のう袋の代わりとして使用できます。
トラスコ品番739-6317
質量(g)1555
容量(L)1000(最大充填時1000kg)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。
コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。
土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。
準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去!
蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。
膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。
中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95)
女性でも扱いやすい大きさで丈夫!
水位線までの水量で7~9kg程度。
注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。
お片付けラクラク!水は再利用!
水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。
掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。
丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。
小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。
また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)
アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
¥6,570
税込¥7,227
8日以内出荷
1セット(50枚×4袋)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
関連キーワード