20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
4,298 税込4,728
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×740×630
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。
用途土中の異物等のふるい分け。 材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP 幅(mm)155 質量(g)135
1個
769 税込846
当日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm)2
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一度使用した用土の古根、毛根等を分別し再利用。古土をドラムへ入れてハンドルを回すだけ!古土だけが落下します。
材質本体/鉄製(二重焼付)、アミ/エキスパンドメタル(二重焼入) 直径×高さ(cm)41×55 アズワン品番64-3245-40
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm)152 全長(mm)250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適です。土・砂・穀物などのふるい作業用です。
用途フルイ。 網目16.0mm 材質鉄、ヒノキ 直径(Φcm)35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801 内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70 板厚(mm)20
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)