漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
形状カートリッジタイプ
質量(kg)0.47
1本(310mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
材質PA66
特性耐候、耐食、耐薬品
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
特性耐候、耐食、耐薬品
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ
厚さ(mm)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)215×130×30
質量(kg)0.43
適合ベルト幅(mm)7・10
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)370×285×55
質量(kg)0.75
適合ベルト幅(mm)19
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅32mmのスマートバンド用工具です。
締付けはハンドル式で、トルクレンチを使うことで高精度な締付けも可能です。
寸法(mm)410×255×135
質量(kg)2.79
適合ベルト幅(mm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
材質PA11
特性耐候、耐水、耐薬品、耐食
全長(mm)750
厚さ(mm)3.6
ベルト幅(mm)20
1束(10本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
材質PA66
厚さ(mm)3.6
全長(mm)750
ベルト幅(mm)20
特性耐候、耐薬品、耐食
1束(10本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1巻(10m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。
低臭でクリーンな無溶剤タイプです。
幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。
混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。
垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。
耐久性に優れる弾性接着剤です。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。
付属品塗布ヘラ・ノズル
使用温度範囲(℃)-60~+120
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.135L
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
仕様内径100mm管路4ヶ所用
トラスコ品番773-5944
セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通
材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
質量(kg)2
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。
色白
エスコ品番EA935AA-1
使用温度範囲(℃)-40~90
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.31L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
関連キーワード