86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1200 先幅(mm)180 トラスコ品番818-9818 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 爪長さ(mm)145
1丁
6,998 税込7,698
10日以内出荷

【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。 柄長さ(mm)1200
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARW-TK10S 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番146-7993 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8408-58 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1400 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490 質量(g)800 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 長さ(mm)頭部:165 全長(mm)1385 質量(kg)1.1 高さ(mm)刃部:50 刃幅(mm)155 板厚(mm)刃先部:2.3
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

松尾刃物製作所両刃鍬
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。 柄長さ(mm)1200
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)S型パイプケレン棒
工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。
用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに 寸法(mm)95W×1500 質量(g)1100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。土ごと除草ができます。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。 仕様半月型 材質刃部:刃物鋼 柄部:木 質量(g)約1180 刃長(mm)210 柄長さ(mm)1200 刃の種別全鋼
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

集草・土ならし作業に最適です。土ならし・集草作業用です。
用途草削り。 仕様7本爪 オレンジ 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)335 質量(g)210 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)120
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1050 先幅(mm)130 トラスコ品番818-9817 材質刃:鋼材、柄:木 質量(g)550 爪長さ(mm)100
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造。鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています。切れ味と耐久性に優れた刃です。ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質鉄(手打鋼付) 質量(g)1700 頭部寸法(mm)260 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)260 柄長(m)1200
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm)1350 先幅(mm)210 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)180
1丁
4,698 税込5,168
欠品中

ウェーブ刃が土に食い込みやすく、雑草をカットできます。 アルミパイプ柄で軽量です。 草削りから土掘りまで万能です。
用途草削り、浅い土耕など、草削り、土掘りに 全長(mm)1340 トラスコ品番758-9531 材質頭部:炭素刃物鋼、柄:アルミ 刃長(mm)210 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,598 税込5,058
3日以内出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。双刃型で雑草を土ごと削り、根から抜き取れます。刃先でブロックなどの隙間に生えた雑草も除去できます。
用途除草作業。 全長(mm)約910 材質刃部:S50C パイプ:スチール 質量(g)350
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Mont Blanc(モンブラン)かんたん草削り
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm)210 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

円形状のフチのギザ爪で土ごと削り根を起こして草抜きします。 円形状だから、全ての面と角度からで草をカキ取れます。 プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
全長(mm)235 材質(本体)ステンレス 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×35×238 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

アークランドサカモト花ごよみ 三面ホー
草削り、軽い土堀り用。
用途草削り、軽い土堀り用 全長(mm)約355 質量(g)約214 柄長さ(mm)約280 アズワン品番64-3665-28
1本
899 税込989
4日以内出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質 質量(g)1500 頭部寸法(mm)270 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)270 柄長(m)1200
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長66cm~110cm。短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!
用途草削り、土ならしに。 全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】660 質量(g)575 刃幅(mm)180 材質(柄部)ステンレス・PP 材質(刃)ステンレス 材質(リベット)アルミ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り、土寄せ、土ならしに。 頭部寸法(mm)210 柄長さ(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 高さ(mm)(頭部)130 先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

土面を滑らせ刈り取る 草削りに最適です
全長(mm)1350 質量(g)約900 頭部長(mm)130 先幅(mm)210
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ステンレス製なので錆びにくく、土面を滑らせ刈り取る草削りに最適
全長(mm)1370 質量(g)約660 頭部長(mm)125 先幅(mm)210
1個
2,498 税込2,748
欠品中

伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長76cm~120cm。短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!
用途草削り、土ならし、土掘り、根掘りに。 全長(mm)【伸長時】1200【収縮時】760 質量(g)640 刃幅(mm)180 材質(柄部)ステンレス・PP 材質(刃)ステンレス 材質(リベット)アルミ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

立ったまま楽に除草・定番の立鎌ホー 立ったまま除草ができるので足腰がラク!手打鋼付の刃で切れ味が長持ちします 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途草削り・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄 質量(g)850 頭部寸法(mm)210 柄長さ(mm)1200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

小判型の柄が握りやすい!立ったまま除草ができるので足腰がラク!鋼付の刃で切れ味が長持ちします 当製品は、長期間切れ味を維持するために、固い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の2種類を使い、お手入れも楽な鋼付の刃を採用 切れ味が良いので作業効率が上がります
用途草削り・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄、柄/アルミ 質量(g)650 頭部寸法(mm)210 柄長さ(mm)1200
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

浅野木工所四万十式 鬼鍬
畑の除草から畝作り、スジつけまでできる 菜園道研究家・沖田和雄氏監修商品 鍬がさらに進化した!鍬と鎌と三角ホーがドッキング!5面ある刃を有効利用して土起こし・土ならし・除草ができるうえ、尖った先端で細かい作業や筋付けもできます 1本あれば多用途に使える便利品です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。 材質柄/アルミ 質量(g)660 頭部寸法(mm)250×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

関連キーワード