土地・建物の売買に必要な項目を完備していますので、必要な箇所に記入するだけで、法的に有効な土地建物売買契約書が誰でも簡単に作成できます。
用途個人間で土地・建物の売買をする場合に使用
サイズB4(2つ折り)
付属品封筒2枚
種別改良型 タテ書
1パック(3部)
¥899
税込¥989
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
買取時にご使用頂けます。
領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様3枚複写・30組
タイプ注文書
寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217
1冊
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
販売時にご使用頂けます。
用途自動車販売時の領収書として
仕様3枚複写・30組
タイプ領収書
寸法(幅W×高さH)(mm)約204×129
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様2枚複写・30組
タイプ保証書
寸法(幅W×高さH)(mm)約261×190
1冊
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130
関連資料書面内容
1冊
¥699
税込¥769
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書
サイズB6タテ
複写枚数2枚
寸法(縦×横)(mm)188×128
行数13行
1冊(50組)
¥319
税込¥351
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。
適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。
カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ
仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。
温度(℃)【乾燥】10、25、35
使用温度(℃)10以下
湿度(%RH)85以下
配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事
比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56
引火点(℃)53
塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等
発火点(℃)280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
性状茶褐色粘稠体
加熱残分(%)75以上
建設工事の請負契約の当事者は、所定の事項(建設業法第19条)を記載した契約書を使用しなければなりません。
この契約書はこれを完備した契約書になっております。
専用表紙がセットされていますので、完成した契約書を綴り、ホッチキス等でとじてください。
この契約書は比較的大規模な工事にも小工事にも使用できますが、どちらかというと
個人住宅建築等の民間小工事(増改築、改装・改修など)の契約に適しています。
なお、この契約書は中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した簡易型の契約書です。
用途工事請負契約書
仕様表紙つき/請負金額が比較的小額の小工事用
サイズB5
入数3組
1パック(3組)
¥599
税込¥659
当日出荷
建物の貸借りに必要な項目を完備していますので、必要な箇所に記入するだけで、法的に有効な建物賃貸契約書が誰でも簡単に作成できます。
用途個人間で建物の貸借をする場合に使用
サイズB4(2つ折り)
個別工事の下請契約ごとに「個別工事下請契約約款」と「注文書<注文請書>」を
作成する場合に使用する書式で、ノーカーボンになっております。
用途工事下請注文書
仕様ノーカーボン/5枚複写
サイズA4
入数10組
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード