33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚約100×50mm 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。 仕様砂入りセメント補修材 成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤 材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 350mm×200mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1個(500g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)3 タイプ水性・厚塗 使用の目安2.5~3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性 成分砂、合成樹脂エマルジョン 材質主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg)5.3 タイプ砂壁 適合面積(m2)約3(畳2枚分) 使用の目安3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。 容量(kg)4 施工面積(m2)3.3 成分アクリル水性エマルジョン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 塗回数1回 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

石こうベースの室内補修材です。室内用です。
用途室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修。 硬化時間(分)120 施工面積60cm×60cm(1.5mm厚) タイプ粉末 可使時間(分)10 トラスコ品番453-6266 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
669 税込736
当日出荷

家庭化学しっくい
日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。 消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
用途しっくい壁、瓦の補修。 硬化時間(時間)240 仕様骨材入りしっくい 成分消石灰、接着剤、粉末樹脂 材質消石灰、接着剤、粉末樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約0.6m2 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1袋(1kg)ほか
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg)0.014 使用の目安約400m2 正味質量(g)14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間)約24時間 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約20cm四方 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) 材質アクリルエマルション、珪藻土、他 タイプ水性・塗料 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃) 塗回数2回
1袋(1.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚(約100×50mm) 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
6,980 税込7,678
翌々日出荷

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)1 施工面積(m2)3.3 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)16 施工面積(m2)52 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
129,800 税込142,780
3日以内出荷

フジワラ化学深穴なおし
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材 硬化時間(時間)1.5~2 質量(kg)1 正味質量(g)1kg 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm 乾燥時間(時間)約1.5~2時間 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭化学壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修 ホワイト 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40 危険物の類別非危険物 適応下地土壁、しっくい壁など
1袋(300g)ほか
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪藻土壁材用のワラです。
質量(kg)0.024 使用の目安1坪用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm 危険物の類別非危険物
1パック(24g)
299 税込329
当日出荷

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)2 標準加水量11kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

東レ・アムテックスタフバインダー
あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。 保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。 練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。 親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。 繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般 比重1.14 危険物の類別非危険物
1袋(50g)
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料。タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除去します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着、無害化します。 防カビ剤配合だから長期間カビの発生から守ります。浴室のモルタル壁にも塗れます。 汚れがつきにくく、乾燥後は、中性洗剤での水拭きが出来ます。 卵の殻くらいの落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。 VOC(揮発性有機化合物)含有量が0.5%以下で(社)日本塗料工業会の基準値を大きく下回っています。 開けやすい・使いやすい・捨てやすいチューブ容器塗料です。 30mLなのでチョットした補修やアタッチメント(別売り)を付けて文字書きなどが楽しめます。乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード。 主な用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード 使用場所屋内用 種別2分つや(落ち着いたつや) 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 危険物の類別非危険物 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.13 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.2枚分
1個(30mL)
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。
用途中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。中土を水道水で混ぜて下さい。1日~数日練り置きすることで塗りやすくなります。※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)1.65 標準加水量6kg 成分淡路土・砂、藁 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。
用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。 仕様ペースト状しっくい 付属品ヘラ 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等 材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10 硬化時間(時間)夏:3、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×1300mm 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1袋(300g)ほか
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35 施工面積約5mm厚で×300×1300mm 硬化時間(時間)24~48 適応下地土壁、しっくい、モルタル面 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 仕様ペースト状しっくい 危険物の類別非危険物
1袋(3kg)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。 仕様接着剤入り繊維壁 成分繊維類、パルプ、接着剤 材質繊維類、パルプ、接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間24
1袋(670g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁 寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55 施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2) 乾燥時間72~120 種別三坪用 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 仕様接着剤入り聚楽壁 危険物の類別非危険物
1袋(2700g)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)