現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
付属品ブラシ、ナイフ、布ケース
材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金
寸法(mm)270×57×345
質量(kg)1.5
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さL(mm)採取部:420
全長L(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)5
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。サンプルエジェクター内蔵。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スコップ部:250
全長(mm)550
質量(g)1500
径(Φmm)スコップ部:38
シャフト径(Φmm)25
横幅(mm)持ち手部:305
1本
¥81,980
税込¥90,178
18日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スクリュー部:300
全長(mm)1075
質量(g)1600
シャフト径(Φmm)25
横幅(mm)持ち手部:305
径(mm)スクリュー部:50
1本
¥107,980
税込¥118,778
18日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。サンプルエジェクター内蔵。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
径(Φmm)スコップ部:50
シャフト径(Φmm)25
横幅(mm)持ち手部:305
1本
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
シャフト径(Φmm)25
先端径(mm)60
横幅(mm)持ち手部:305
1本
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1050
シャフト径(Φmm)25
先端径(mm)50
横幅(mm)持ち手部:305
1本
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
容量(mL)採取:1
チューブ外径(Φmm)21
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1035
質量(g)1800
シャフト径(Φmm)25
先端径(mm)80
横幅(mm)持ち手部:305
先端長(mm)270
1本
¥167,980
税込¥184,778
18日以内出荷
芝生や軽い土壌や中程度の硬さの土壌採取に適したサンプラーです。横断的な採取ができます。高品質ステンレス316L製。排出ロッド(8570A-1100:別売)を使って採取した土壌を取り出すことができます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
質量(g)2000
横幅(mm)持ち手部:510
チューブ外径(Φmm)25
1本
¥87,980
税込¥96,778
18日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:900
全長(mm)1000
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質SUS304、布ケース入
寸法(mm)内径50×51
1組(6個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
材質(ロッド)アルミニウム
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1100
質量(g)1500
ロッド径(Φmm)20
1本
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など
材質(ノズル)PVDF
ノズル直径(mm)8
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ低粘度用
筒径(Φmm)21
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
ブレード径(Φmm)22
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ30×480
容量(mL)150
アズワン品番3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
土中の試料を先端にあるミゾの中に採取するものです。側面に採取のとき深さがわかるように目盛があり、ミゾの切込形状を工夫してあります。
付属品ケース
材質ステンレス
長さ(mm)1000
材質(柄部)にぎり柄:ステンレス
1個
¥47,000
税込¥51,700
7日以内出荷
土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます!
深さ15cmの土壌断面を採取できます。
栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です!
ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。
器具構造がシンプルで手入れも容易です。
材質スチール
深さ(mm)【採取】150
全長(cm)63
質量(kg)2.5
厚さ(cm)約1.5
1個
¥32,900
税込¥36,190
6日以内出荷
関連キーワード