74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ頭+柄セット トラスコ品番411-5589 材質スチール 全長(mm)326 質量(g)530 タイプバチツル 材質(柄部) 刃先(mm)326 先幅(mm)35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス 長さ(mm)400 質量(g)750 内径(Φmm)100
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質炭素鋼 熱処理両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

トラック建設機械用の工具箱で一番小さなサイズです。 小型車両にも取り付け可能です。
材質ボンデ鋼板 寸法A(mm)350 寸法D(mm)250 寸法B(mm)270 寸法C(mm)185
1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10 厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

79 金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,598 税込3,958
8日以内出荷

軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し 材質アルミ、炭素刃物鋼 質量(g)550
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! シッカリたくさん道具入れ。お買い物バッグや作業工具収納に最適。口広構造で出し入れしやすい。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)340 高さ(mm)250 質量(g)420 奥行(mm)150
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど 材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼) 幅(mm)テコ部:45 タイプテコバールタイプ 先端寸法(mm)6 尾部幅(mm)50
1本
9,398 税込10,338
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)32 頭部長(mm)100 質量(g)272 トラスコ品番493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容ナイロンヘッド(交換可能) 質量(g)165 トラスコ品番493-5985
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超強力スーパーセーフティ キューブ
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。 仕様ミスト臭:強い 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 液性アルカリ性 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 商品タイプ業務用
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)180 高さ(mm)220 質量(g)215 奥行(mm)105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど) 材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パット イエローオレンジ 入数(双)1 機能防振
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。小振りなのに3段ポケットの収納上手。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 形状3段 幅(mm)150 高さ(mm)215 質量(g)215 奥行(mm)105
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! ペンチ、ドライバー等4丁差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)105 高さ(mm)220 質量(g)80 奥行(mm)60
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! オールマイティーホルダー。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)90 高さ(mm)190 質量(g)75 奥行(mm)70
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。
用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等 幅(mm)195 全長(mm)225 質量(g)約282 マチ(mm)140
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。
用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等 形状2段 幅(mm)190 全長(mm)235 質量(g)約236 マチ(mm)140
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 テープを引っかけることができる便利なテープホルダー付き腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状2段 適合ベルト幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィット
エコ商品
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工でダブルコーティングしているので、耐久性とグリップ力がUPしています。 小指の指股を下げているので手にピッタリとフィットし、細かな作業に適しています。 特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工・園芸・農作業・機械、工具の取り扱い作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業など ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 奥行(mm)95 適合ベルト幅(mm)50
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! ペンチ等1丁差し。生地が工具を優しく包み落下しにくい。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)95 高さ(mm)215 質量(g)50 奥行(mm)40
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷