610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 測定流体気体、液体 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 厚さ(mm)約30.5 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (970種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8(PF) 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)47 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 接続形状U
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±2.5%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)