小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
測定流体気体・液体
呼びDT
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装SUS304生地
目盛角度270°
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類汎用圧力計
使用圧力0~1MPa
測定流体圧縮空気
圧力レンジ(MPa)0~1
圧力レンジ0~1MPa
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)25.5
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
外径(Φmm)40
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様屋内用
種類汎用圧力計
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水
使用温度範囲(℃)-5~45
フランジ無し
目盛板径(Φmm)50
精度等級1.6級相当
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
材質外枠素材SPC・Crメッキ
形状D型
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/4
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型
外径(Φmm)60
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ
形状D型
接続部のサイズR1/4
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
外径(mm)60
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(107%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(130%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(171%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(109%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(110%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.6
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(111%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(106%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(112%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(108%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(152%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(172%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(133%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(131%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(132%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.6
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(149%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(150%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(153%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(151%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)CAC203
圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(129%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上限1接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(170%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)
形状Φ100 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
接点上下限2接点(±1%F.S.以内)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境温度(℃)-5~40
材質(接液部)SCS14
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
形状D型
質量(g)80
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)43.5
精度±3%F.S.
接続ねじR1/4
呼称KG D4 R1/4 40X-0.1MPa
測定流体気体、液体
材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
関連キーワード
1
2
3
次へ