寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボディ)C3602
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式テーパーねじ×平行ねじ
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
クラス20K
バルブ種類ゲージバルブ
寸法L(mm)46
寸法D(mm)23
使用流体水、油、空気
最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色黒
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ポリアセタール
クラス20K
接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類ニードルバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)C3711
使用流体空気、油、ガス、他
使用真空圧力10-3Torr
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)SPHC+PVC
材質(ナット)S10C
材質(ボールシール)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
関連キーワード