66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 精度±1.6%FS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)490 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
特価
4,248 税込4,673
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)485 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)128 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状A型 精度±2.5%F.S. 外径(mm)60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395 種類一般圧力計 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造汎用圧力計 Φ50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)105 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 ケース形状A型 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状B型 精度±1.6%F.S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A型 精度±2.5%FS 接続ねじR1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 形状A枠(立型つば無し) 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)43.3 接続ねじR1/8 精度(%)±2.5F.S. 測定流体気体、液体 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 材質外枠素材SPC・Crメッキ 形状D型 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 外径(mm)50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状B型 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 A型 G1/4B
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。 トラスコ品番334-9003 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G1/4B 直径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0~25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)