80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.3 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適 仕様排出弁:有り 付属品取付用スパナ 形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4 材質(本体)C3771、Niメッキ 質量(g)980 最大流量(L/min)760 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー 環境温度範囲(℃)-5~40 圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 入口圧力(MPa)0.1~0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 関連資料(0.46MB) 出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス) 仕様黄銅製 適合Ar 質量(kg)1.4 最大流量(L/min)100 接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 一次側圧力(MPa)14.7以下 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 流量計(L/min)2~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
欠品中

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514 質量(kg)1.7 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V 質量(kg)1.9 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX 質量(kg)1.6 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ) 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)120(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)270(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000 質量(kg)2.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R) 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.3 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)57 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV 形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg)2.4 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h)29 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 バルブ有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000 材質(本体)C3604 弁仕様排出弁:未加工 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷