33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235 質量(g)395 適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240 質量(g)430 適合端子SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフ手動工具
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に。 トラスコ品番117-7102 材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル 適合端子2sq
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ニチフ圧着工具
用途絶縁付センターピン棒型端子専用 全長(mm)200 質量(g)350 適合端子1.25mm2、0.75mm2 ハンドル色緑/黒
1個
29,980 税込32,978
71日以内出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
19,580 税込21,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)460 質量(kg)2.9 適合範囲T-11~T-122 ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 公称出力(kN)59(6tf)
1本
149,800 税込164,780
41日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5 適合フェルール用 全長(mm)180 質量(g)300
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フェルール端子用 仕様手動 寸法(mm)200 質量(g)360 適合端子TE0.5~TE6 ハンドル色緑(黒)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用 仕様手動 寸法(mm)230 質量(g)470 適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2 ハンドル色
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

1個
209,800 税込230,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様圧縮範囲:14~1000mm2 全長(mm)396 質量(kg)30 出力(kN)490
1個
589,800 税込648,780
41日以内出荷

裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
全長(mm)210 質量(kg)7.5 適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2 出力(kN)226
1個
269,800 税込296,780
41日以内出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 定格電流(A)5 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 圧着工具NH40 色(絶縁体)赤透明 作業温度範囲(℃)0~40 材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm)194 トラスコ品番274-6344 質量(g)285 端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷