40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AK-M2 マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218 仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番829-0730 グリップ/青 質量(g)345 適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

AK-M1 マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214 仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番818-7225 グリップ/橙 質量(g)325 適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm)194 トラスコ品番274-6344 質量(g)285 端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm)218 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

1丁
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MK86 モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。 材質鋼材 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲小(1.6×2)、小、中 色(グリップ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)277 質量(g)430 表面処理酸化処理(ハンドル) 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。 仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用 材質特殊鋼、樹脂グリップ 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。 仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)335 質量(g)670 使用範囲(mm)14、22、38平方 色(グリップ)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具です。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。ハンドル操作も断然軽いです。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手でラクラクに使用出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)2、5.5、8、14平方 色(グリップ)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。 材質鋼材 全長(mm)274 質量(g)430 使用範囲小(1.6×2)、小、中、大 色(グリップ)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。 仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2) 材質特殊鋼、樹脂グリップ 端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。 仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)172 【グリップ】赤 質量(g)260 使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途絶縁被覆付閉端接続子用。 材質鋼材 全長(mm)194 質量(g)295 使用範囲CE1、2、5 色(グリップ)橙色
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着機能付ペンチ
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ) 全長(mm)213 質量(g)375 刃長(mm)18.5 圧着範囲(mm2)1.25~2.0 頭部厚(mm)14.5 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線3.6 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷


1箱(100個)
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)油圧オイル
エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。 トラスコ品番215-2805 容量(mL)100 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ)
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」 全長L(mm)162 質量(g)125 穴径(Φmm)刃穴径f:1.5 刃長(mm)10 先端寸法(mm)Φ2.0×3.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 アズワン品番64-8566-31 切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷