裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドル色赤
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2
仕様【圧着マーク】0、1、2
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
材質鉄
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195
圧着範囲(mm2)1.25-5.5
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
材質(頭)機械構造用合金鋼
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。
全長(mm)270
トラスコ品番322-0010
質量(g)390
適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)172
質量(g)260
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE
全長(mm)180
質量(g)250
圧着範囲(mm2)1.25・2.0
アズワン品番64-7866-67
1丁
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235
質量(g)395
適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2
ハンドル色赤
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
全長(mm)240
仕様ファストン端子、裸端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。
材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂
サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
全長(mm)240
仕様ファストン端子、絶縁端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
当日出荷
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。
ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。
ワイヤーカット機能付。
ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。
全長(mm)180
質量(g)164
パッケージサイズ(mm)230×80×16
アズワン品番64-3209-50
適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番818-7225
色グリップ/橙
質量(g)325
適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1本で3役の万能電工ペンチ。
配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220
トラスコ品番858-6305
質量(g)193
適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型
適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ