180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
284 税込312
当日出荷


仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG全長 = 31mm刃長さ = 18mm刃幅 = 2mm翼厚 = 1mmフック = N色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,900 税込6,490
7日以内出荷

1箱(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:PVC●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:22.9mm●内径:4.9mm●刃幅:3.5mm●色:青●コンタクト材質:銅●UL認定コンポーネント. ブレード長で見積もられたサイズ. ブレード. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,988 税込5,487
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.2mm刃長さ = 10mm刃幅 = 2.3mm翼厚 = 0.8mm色 = 赤JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備える RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に 材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル シルバー 質量(g)30 外形寸法(mm)1.2 電線抱合範囲AWG(#)24~20 内寸(mm)1 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 28.8mm刃長さ = 18mm刃幅 = 2.2mm翼厚 = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,870 税込4,257
7日以内出荷

1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(100個)
1,310 税込1,441
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)
900 税込990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様シリーズ = 503絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2タブサイズ = 6.4 x 0.8mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595&#x27;) 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668&#x27;) 492-9668/、< 492-9674&#x27;) 492-9674/、又は< 492-9680&#x27;) 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235/は< 488-1279&#x27;) 488-1279/とかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,988 税込2,187
7日以内出荷


仕様ジェンダー = オス絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド全長 = 22.7mm刃幅 = 6.3mm翼厚 = 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929&#x27;) 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,640 税込2,904
5日以内出荷

仕様アダプタタイプ:オスアダプタ-オスアダプタタブサイズ:6.3 x 0.8mm本体材質:黄銅、ビニールボディめっき:錫タブ厚さ:0.8mmタブ幅:6.3mm6.3mmオス-オスアダプタ. 透明なPVCカバー内に、2重のすずめっきを施した黄銅製のインチブレードが組み込まれています。. L. 31 D. 11 H. 9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,100 税込6,710
7日以内出荷

1セット(100個)
819 税込901
3日以内出荷

仕様シリーズ = 605絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.8mm長さ = 16mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595&#x27;) 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668&#x27;) 492-9668/、< 492-9674&#x27;) 492-9674/、又は< 492-9680&#x27;) 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235/は< 488-1279&#x27;) 488-1279/とかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,430 税込1,573
7日以内出荷

仕様シリーズ = 604絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 X 0.8mm長さ = 15.5mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595&#x27;) 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668&#x27;) 492-9668/、< 492-9674&#x27;) 492-9674/、又は< 492-9680&#x27;) 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235/は< 488-1279&#x27;) 488-1279/とかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,440 税込1,584
7日以内出荷

仕様シリーズ = 605絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 16mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595&#x27;) 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668&#x27;) 492-9668/、< 492-9674&#x27;) 492-9674/、又は< 492-9680&#x27;) 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235/は< 488-1279&#x27;) 488-1279/とかん合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,410 税込1,551
7日以内出荷

コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0756 アズワン品番65-7666-33
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状ブレード 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0757 アズワン品番65-7666-34 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
欠品中