19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子
エコ商品
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番256-2137 材質銅(スズメッキ) 長さ(mm)剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#)16 寸法D2(mm)3.5 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
8,298 税込9,128
翌日出荷

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7878 グレー 寸法L(mm)22.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7898 レッド 寸法L(mm)20.8 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-46 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7906 ブラック 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-58 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7872 ブルー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)2.2 寸法D2(mm)2.5 アズワン品番65-2005-68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
779 税込857
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7900 グレー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-76 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7891 レッド 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-54 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
599 税込659
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7892 ブルー 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)8.8 寸法D1(mm)5.8 寸法D2(mm)6.2 アズワン品番65-2005-60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)16 適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7879 イエロー 寸法L(mm)20.5 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)6.3 寸法D1(mm)3.5 寸法D2(mm)3.9 アズワン品番65-2005-86 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)6 適合電線範囲 AWG(#)10
1袋(100個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1434 ブラック 寸法L(mm)19.5 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
909 税込1,000
当日出荷

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(200個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付フェルール
エコ商品
長さ(mm)被覆剥き:8 橙色 寸法L1(mm)12 端子形状フェルール端子 カラーコードWeidmueller 電線抱合範囲AWG(#)20 適合電線(mm2)0.5 正味質量(g)0.062 長さL2(mm)6 寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm)1 被覆ストリップ長(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径D2(Φmm)2.6
1個
10 税込11
3日以内出荷