29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5 電線抱合範囲AWG(#)14-12 寸法L(mm)25 材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲) 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
当日出荷

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 定格電圧(V)600
1袋(25個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7900 グレー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-76 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7873 グレー 寸法L(mm)16.4 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7908 グレー 寸法L(mm)25.4 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-77 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
エコ商品
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×100個)
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)