こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
寸法l(mm)15.0
種類絶縁付圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキナイロン
定格電圧(V)600
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
最高使用温度(℃)105(屋内)
材質銅すずメッキビニール
定格電圧(V)600
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)16
端子形状棒端子
寸法l2(mm)10
寸法S1(mm)0.15
寸法S2(mm)0.3
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に
仕様B形
トラスコ品番138-7684
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)72.0
質量(kg)1
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)35.0
内寸(mm)26.5
JIS規格適合
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)250
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード