端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7894
色ブルー
寸法L(mm)28
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)8.8
寸法D1(mm)5.8
寸法D2(mm)6.2
アズワン品番65-2005-61
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)16
適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7892
色ブルー
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)8.8
寸法D1(mm)5.8
寸法D2(mm)6.2
アズワン品番65-2005-60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)16
適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
材質/仕上銅/スズメッキ
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード