端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6
全長(mm)21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-7866-86
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-2220-67
入数20
1パック(20個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-2220-68
入数20
1パック(20個)
¥605
税込¥666
翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
関連キーワード