41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
Y形。先開形。
用途銅線用。 種類裸圧着端子 寸法L(mm)15.8 端子形状Y形 寸法F(mm)6.6 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法B(mm)6.4 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)3.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
829 税込912
欠品中

デンカエレクトロンY型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状Y型 寸法T(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(15個)
319 税込351
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(60個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1箱(100個)
1,098 税込1,208
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
1,798 税込1,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
620 税込682
翌日出荷

適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状先開形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
989 税込1,088
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状先開形 取得規格UL・CSA登録品
1箱(300個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
エコ商品
種類裸圧着端子 規格UL listed E42024CSA LR20812 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,798 税込8,578
34日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)